Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Göteborg Gr. 9 Winterhandschuh Neopren PU-Leder Innenfutter CE EN 420, EN 511


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7321000052
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     424000-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Göteborg Mechanischer Schutzhandschuh

Winterhandschuh aus warmen und geschmeidigem Material. Verstärkung in der Innenhand, Innenfutter aus Thinsulate, Befestigungsschlaufe am Strickbund
Weitere Informationen:
Material:
Neopren, PU-Leder
Länge:
285 mm
Farbe:
Schwarz/Grün/Grau
Größe:
9
Variante:
Strickbund
Norm II:
EN 420
Norm III:
EN 511, 3 1
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, polyurethan beschichtete handschuhe gr 9, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz, Göteborg, Göteborg Gr. 9 Winterhandschuh Neopren PU-Leder Innenfutter CE EN 420 EN 511
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 81,55*
€ 106,61*
Lager 8685
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 97,17*
€ 110,17*
6 Tage
1
1
€ 6,95*
ab € 90,63*
€ 113,57*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 110,17*
€ 131,1023
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 97,17*
€ 115,6323
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 9,717* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 1.101,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,25*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,57*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,34*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,59*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,26*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,07*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,75*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,34*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.