Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleb- u.Dichtstoff Fix All Flexi weiß 470g Kartusche SOUDAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170081549
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     105593
EAN/GTIN:
     5411183005594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
hochwertiger, neutraler, dauerelatischer 1K-Kleb-/Dichtstoff auf Basis von Hybrid - Polymer · Baustoffklasse B2 (DIN 4102 Teil 4) · nahezu geruchlos, nicht korrosiv · wasserfest und seewasserbeständig · sehr gut anstrichverträglich nach DIN 52452-A1, kann nass-in-nass überlackiert werden · Farbecht, witterungs- und UV-beständig · spannungsfreie Strukturverklebung zwischen Metallen, Kunststoffen (außer PE, PP, PTFE und Silicone) und Harthölzern · strukturelles Kleben von vibrierenden Konstruktionen · spannungsfreies Kleben/ Dichten im Waggon-, Container-, Schiff-, Karosserie-, Fahrzeug-, Caravan- und Apparatebau · Abdichtungen im Klima- und Lüftungsbau · Sanitärabdichtungen · abdichten von Schweißnähten und von Bodenfugen · Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +90°C · silikonfrei · Weitere technische Eigenschaften Temperaturbeständigkeit: -40 bis +90°C · Aushärtungsdauer: ca. 2-3 mm/24 Std. · Chemische Basis: Hybrid Polymer · Verarbeitungstemperatur: 0 bis +35°C
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
470 g
Gebinde:
Kartusche
Baustoffklasse:
DIN 4102, Teil 4: B2
Marke:
SOUDAL
NW-Class:
MS-Polymer-Kleber
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
141
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,02*
€ 7,64*
3 Tage
105
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,94*
€ 7,64*
12
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,69*
€ 7,67*
1 Tag
141
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,02*
€ 7,68*
Lager 8685
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,80*
ab € 8,18*
€ 13,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 13,91*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 12,11*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 32,56*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 145,00*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 158,64*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,10*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,60*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,87*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,20*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,20*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,06*
Zubehör
Henkel
PFWKS
ab € 1,27*
Zubehör
UHU
48500
ab € 10,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.