Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleb- u.Dichtstoff Fix All Flexi weiß 470g Kartusche SOUDAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000353840
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     105593
EAN/GTIN:
     5411183005594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
hochwertiger, neutraler, dauerelatischer 1K-Kleb-/Dichtstoff auf Basis von Hybrid - Polymer · Baustoffklasse B2 (DIN 4102 Teil 4) · nahezu geruchlos, nicht korrosiv · wasserfest und seewasserbeständig · sehr gut anstrichverträglich nach DIN 52452-A1, kann nass-in-nass überlackiert werden · Farbecht, witterungs- und UV-beständig · spannungsfreie Strukturverklebung zwischen Metallen, Kunststoffen (außer PE, PP, PTFE und Silicone) und Harthölzern · strukturelles Kleben von vibrierenden Konstruktionen · spannungsfreies Kleben/ Dichten im Waggon-, Container-, Schiff-, Karosserie-, Fahrzeug-, Caravan- und Apparatebau · Abdichtungen im Klima- und Lüftungsbau · Sanitärabdichtungen · abdichten von Schweißnähten und von Bodenfugen · Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +90°C · silikonfreiWeitere technische Eigenschaften:· Temperaturbeständigkeit: -40 bis +90°C· Aushärtungsdauer: ca. 2-3 mm/24 Std.· Chemische Basis: Hybrid Polymer· Verarbeitungstemperatur: 0 bis +35°C
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
470 g
Gebinde:
Kartusche
Baustoffklasse:
DIN 4102, Teil 4: B2
Marke:
SOUDAL
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
142
12
€ 5,50*
ab € 6,03*
€ 7,64*
4 Tage
106
12
Frei Haus
ab € 5,95*
€ 7,64*
12
€ 4,90*
ab € 5,70*
€ 7,67*
2 Tage
142
12
Frei Haus
ab € 6,03*
€ 7,68*
5 Tage
1704
12
€ 7,99*
ab € 6,19834*
€ 7,84834*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 91,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 13,83*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 12,10*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 32,47*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,42*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 158,02*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,73*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,62*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,82*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,30*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,20*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,03*
Zubehör
Henkel
PFWKS
ab € 1,26*
Zubehör
UHU
48500
ab € 10,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.