Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4610, 50 m x 50 mm, silber-matt


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004441
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04610-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448297297
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

tesa® 4610

tesa® 4610 Basic duct tape ist ein einfaches Gewebeband mit guten Klebeeigenschaften. Das Klebeband besitzt einen PE-Träger, welcher mit 18 Mesh PET-Gewebe verstärkt ist. Synthesekautschuk als Klebmasse verleiht dem Klebeband eine gute Anfangsklebkraft. Das Basis duct tape erreicht auf verschiedenen Oberflächen gute Klebeeigenschaften.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Silber
Breite:
50 mm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +95°C (30 Min.)
Träger:
PE-beschichtetes Gewebe
Klebmasse:
Synthesekautschuk
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
26
6
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 4,06*
€ 6,22*
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 4,63*
€ 6,58*
Lager 8685
nicht lagernd
6
pro Rolle
€ 6,80*
ab € 5,21*
€ 6,76*
6
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 5,39*
€ 7,31*
6
pro Rolle
€ 4,80*
ab € 5,80*
€ 7,52*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 6,76*
€ 8,04
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,65*
€ 7,91
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,54*
€ 7,78
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,24*
€ 7,43
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 5,21*
€ 6,20
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,1042* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 40,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04313-00000-00
ab € 3,39*
Ähnlich
tesa
57171-00000-03
ab € 2,18*
Ähnlich
tesa
64620 50MM X 10 M TRANSPAR
ab € 3,43*
Ähnlich
tesa
64014-00038-00
ab € 1,39*
Ähnlich
tesa
K24-31053
ab € 3,58*
Ähnlich
tesa
K24-31057
ab € 15,85*
Ähnlich
tesa
64620-00017-11
ab € 7,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.