Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Professional 4610, 50m x 50mm, silber-matt


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-04610-00000-01
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04610-00000-01
EAN/GTIN:
     4042448297297
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Gewebeverstärkte Folienbänder werden als Allround-Klebebänder für ein breites Anwendungsspektrum verwendet. Einsatzbereiche: Konstruktion, Wartung, Reparatur, Instandhaltung und Industrie. tesa® 4610 Basic duct tape ist ein einfaches Gewebeband mit guten Klebeeigenschaften. Das Klebeband besitzt einen PE-Träger, welcher mit 18 Mesh PET-Gewebe verstärkt ist. Synthesekautschuk als Klebmasse verleiht dem Klebeband eine gute Anfangsklebkraft. Das Basis Gewebeband erreicht auf verschiedenen Oberflächen gute Klebeeigenschaften und verfügt über eine hohe Anfangsklebkraft. Darüber hinaus lässt es sich leicht per Hand einreißen.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber-matt
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
26
6
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 4,07*
€ 6,20*
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 4,63*
€ 6,56*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Rolle
€ 6,80*
ab € 5,20*
€ 6,74*
6
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 5,39*
€ 7,28*
6
pro Rolle
€ 4,80*
ab € 5,79*
€ 7,49*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 6,20*
€ 7,38
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,12*
€ 7,28
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,03*
€ 7,18
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,73*
€ 6,82
pro Rolle
ab 144 Rollen
€ 5,38*
€ 6,40
pro Rolle
ab 288 Rollen
€ 5,19*
€ 6,18
pro Rolle
ab 576 Rollen
€ 4,96*
€ 5,90
pro Rolle
ab 1152 Rollen
€ 4,88*
€ 5,81
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,07*
€ 4,84
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0814* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 37,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04120-00042-00
ab € 2,20*
Ähnlich
tesa
04313-00000-00
ab € 3,39*
Ähnlich
tesa
57171-00000-03
ab € 2,17*
Ähnlich
tesa
64620 50MM X 10 M TRANSPAR
ab € 3,41*
Ähnlich
tesa
64014-00038-00
ab € 1,40*
Ähnlich
tesa
K24-31053
ab € 3,55*
Ähnlich
tesa
64620-00017-11
ab € 7,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.