Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelseitiges Band 50mm x 10m Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11052108
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     64620 50MM X 10 M TRANSPAR
EAN/GTIN:
     4042448899835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Doppelseitiges Band, Typ=64620 50MM X 10 M TRANSPAR, Breite=50 mm, Dicke=0.185 mm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=26 N/cm, Länge=10 m, Temperatur, max.=40 °C, Temperatur, min.=5 °C, Bandfarbe=Weiss, Bandstützmaterial=PP-Folie, Bandtyp=Doppelseitig, Klebstoff=Synthetischer Kautschuk
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
50 mm
Tiefe:
99 mm
Bruttogewicht:
155 g
Breite:
99 mm
MERCATEO_WA_NR:
3919108090
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
61
€ 5,95*
ab € 4,27*
€ 7,89*
2 Tage
195
€ 4,95*
ab € 3,41*
€ 9,79*
€ 3,50*
ab € 17,90*
€ 24,11*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,427* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04313-00000-00
ab € 3,39*
Ähnlich
tesa
57171-00000-03
ab € 2,17*
Ähnlich
tesa
64014-00038-00
ab € 1,40*
Ähnlich
tesa
04610-00000-00
ab € 4,07*
Ähnlich
tesa
K24-31053
ab € 3,55*
Ähnlich
tesa
K24-31057
ab € 15,80*
Ähnlich
tesa
64620-00017-11
ab € 7,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.