| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2349852-BP Herst.-Nr.: 64620-00017-11 EAN/GTIN: 4042448019660 |
| |
|
| | |
| tesa UNIVERSAL PERMANENT 64620-00017-11 Verlegeband tesa® Professional Weiß (L x B) 25 m x 50 mm 1 St.
tesapack® 64620 - Universal-Verlegeband für das fachgerechte Fixieren von Teppichböden
Verlegen von Teppichen mit glatter und faseriger Rückseite Fixieren von unterschiedlichen Materialien Von Hand einreißbar
Mit dem doppelseitigen Universal-Klebeband tesa® 64620 können Sie Teppiche mit glatter oder faseriger Rückseite sicher und fachgerecht befestigen. Das Verlegeband, das aus einem weißen PP-Träger und einer Klebmasse aus Synthesekautschuk besteht, eignet sich jedoch auch für andere handwerkliche Aufgaben.
Ausstattung: Allroundband zum Fixieren
Technische Daten: Dicke: 0.185 mm · Herstellerfarbe: Weiß · Klebeband-Besonderheiten: Universell einsetzbar · Klebertyp: Kautschuk · Material (Details): Synthesekautschuk · Materialstärke: 185 µm · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 25 m · Serie (Klebebänder): tesa® Professional · Trägermaterial (Details): Polypropylen (PP)
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 25 m x 50 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Länge: | 25 m | Produktabmessung, Breite: | 50 mm | Marke: | tesa | Klebeband-Besonderheiten: | Universell einsetzbar | Klebertyp: | Kautschuk | Serie (Klebebänder): | tesa® Professional | Typ (Hersteller-Typ): | UNIVERSAL PERMANENT | Material (Details): | Synthesekautschuk | Trägermaterial (Details): | Polypropylen (PP) | Materialstärke: | 185 µm | Dicke: | 0.185 mm | Produkt-Art: | Verlegeband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, doppelseitiges klebeband tesa weiß 25m x 50mm, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, tesa, 64620-00017-11, UNIVERSAL PERMANENT, teppichband, teppichklebeband |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 7,42* | € 10,91* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,85* | € 11,73* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 9,11* | € 13,13* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,79* | € 22,06* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 22,62* | € 30,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|