Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa Basic duct Tape 50 m x 50 mm, grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Tesa Basic duct Tape 50 m x 50 mm, grau
Tesa Basic duct Tape 50 m x 50 mm, grau
Tesa Basic duct Tape 50 m x 50 mm, grau
Artikel-Nr.:
     5417S-p874160
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4042448297297
EAN/GTIN:
     4042448297297
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa Tape 4610

• Mit PE-Träger mit 18 Mesh PET-Gewebe verstärkt
• Synthesekautschuk als Klebmasse
• Hohe Anfangsklebkraft
• Gute Handreißbarkeit
• Gute Klebkraft auf verschiedenen Materialien
• Einfach abrollbar
• Zum Befestigen von Abdeckmaterialien, Bündeln, Verschließen, Verpacken und zum universellen Einsatz in Industrie und Handwerk
• Einsatz in Konstruktion, Wartung, Reparatur, Instandhaltung und Industrie

Weitere Informationen:
Hersteller:
tesa®
Rollenlänge:
50
Breite:
50
Farbe:
silber
Grundpreis:
Ja
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
26
6
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 4,06*
€ 6,22*
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 4,63*
€ 6,58*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Rolle
€ 6,80*
ab € 5,21*
€ 6,76*
Lager 5417
6
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 5,39*
€ 7,31*
6
pro Rolle
€ 4,80*
ab € 5,80*
€ 7,52*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 7,31*
€ 8,70
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,14*
€ 8,50
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 7,06*
€ 8,40
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,00*
€ 8,33
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,67*
€ 7,94
pro Rolle
ab 150 Rollen
€ 6,50*
€ 7,74
pro Rolle
ab 600 Rollen
€ 6,48*
€ 7,71
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 5,39*
€ 6,41
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,1078* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 43,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04313-00000-00
ab € 3,39*
Ähnlich
tesa
57171-00000-03
ab € 2,18*
Ähnlich
tesa
64620 50MM X 10 M TRANSPAR
ab € 3,43*
Ähnlich
tesa
64014-00038-00
ab € 1,39*
Ähnlich
tesa
K24-31053
ab € 3,58*
Ähnlich
tesa
K24-31057
ab € 15,85*
Ähnlich
tesa
64620-00017-11
ab € 7,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.