Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 57171-00000-03 Tonbandkassette 66 m Transparent 1 Stück(e)


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
TESA 57171-00000-03 Tonbandkassette 66 m Transparent 1 Stück(e)
TESA 57171-00000-03 Tonbandkassette 66 m Transparent 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     4757-1122287
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57171-00000-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
PVC-Band
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
66 m
Produktfarbe
Transparent
Adhäsion
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
36
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 2,50*
€ 3,23*
14 Tage
nicht lagernd
36
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 2,62*
€ 3,24*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,58*
€ 3,51*
2 Tage
2184
6
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 2,83*
€ 3,54*
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,17*
€ 3,59*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,05*
€ 3,63
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 3,02*
€ 3,59
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 2,99*
€ 3,56
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 116,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,69*
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 134,30*
Zubehör
k.A.
ab € 6,75*
Zubehör
k.A.
ab € 8,40*
Zubehör
k.A.
1018295
ab € 7,00*
Zubehör
k.A.
1019912
ab € 11,63*
Zubehör
k.A.
1021109
ab € 5,26*
Zubehör
k.A.
66SS57
ab € 20,62*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-32002
ab € 8,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.