Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631509515-8 HASE PU-TIP WHITE Montagehandschuh Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
PNG_PU_Tip_White_509515.png
PNG_PU_Tip_White_509515.png
Artikel-Nr.:
     8670-631509515-8
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     509515-8
EAN/GTIN:
     4018949509580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh aus Polyester mit PU Beschichtung an den Fingerkuppen Technische Eigenschaften: Farbe: weiß Größe: 8 Größenbereich von-bis: 6-10 Norm: EN388 Beschichtung: PU Trägergewebe: 13 Gauge Polyester
Weitere Informationen:
Beschichtung:
PU
Farbe:
weiß
Größe:
8
Größenbereich von-bis:
6-10
Norm:
EN388
Trägergewebe:
13 Gauge Polyester
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 4,17*
€ 6,77*
5 Tage
1
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 4,58776*
€ 7,10776*
Lager 8670
unbekannt
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 0,45*
€ 11,83*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 11,83*
€ 14,08
pro Paar
ab 30 Paar
€ 0,96*
€ 1,14
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,88*
€ 1,05
pro Paar
ab 80 Paar
€ 0,70*
€ 0,83
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,68*
€ 0,81
pro Paar
ab 160 Paar
€ 0,64*
€ 0,76
pro Paar
ab 310 Paar
€ 0,60*
€ 0,71
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,55*
€ 0,65
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,54*
€ 0,64
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,45*
€ 0,54
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 118,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,87*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,83*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,15*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,48*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,25*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,05*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,66*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.