Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631508616-6 HASE SUPERFLEX NEO Montagehandschuh Größe 6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SUPERFLEX NEO_508616.JPG
SUPERFLEX NEO_508616.JPG
EN_388_3121X.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631508616-6
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     508616-6
EAN/GTIN:
     4018949861664
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh aus Polyester mit Latexschaum Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen Technische Eigenschaften: Norm: EN 420, EN 388 Farbe: neon-grün/grau Material: Polyester Größe: 6 Größenbereich von-bis: 6-11 Beschichtung: Latexschaum Branche: mechanische Gefahren Trägergewebe: 13 Gauge Polyester
Weitere Informationen:
Beschichtung:
Latexschaum
Branche:
mechanische Gefahren
Farbe:
neon-grün/grau
Größe:
6
Größenbereich von-bis:
6-11
Material:
Polyester
Norm:
EN 420, EN 388
Trägergewebe:
13 Gauge Polyester
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 14,00*
€ 14,00*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 13,30*
€ 15,00*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 12,40*
€ 15,70*
4 Tage
1
€ 6,95*
ab € 16,11447*
€ 16,11447*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,00*
€ 16,66
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (€ 1,40* pro Paar)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,44*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,44*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,10*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,59*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,25*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,71*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,38*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.