Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631421000-12 HASE TECHNIK 5-Fg.-Sicherheitshandschuh HiTech-Synthetikleder Größe 12


Menge:  Paar  
Produktinformationen
PNG_Technik_421000.png
PNG_Technik_421000.png
EN_388_2111X.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631421000-12
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     421000-12
EAN/GTIN:
     4018949990128
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh aus HiTech-Synthetikleder und gepolsteter Verstärkung der Handinnenfläche, Klettverschluss, AufhängeöseTechnische Eigenschaften: Norm: EN388 Farbe: schwarz Material: Leder Synthetik Größe: 12 Typ: Montage Art: Montagehandschuh Größenbereich von-bis: 8-12 Branche: Montage
Weitere Informationen:
Art:
Montagehandschuh
Branche:
Montage
Farbe:
schwarz
Größe:
12
Größenbereich von-bis:
8-12
Material:
Leder Synthetik
Norm:
EN388
Typ:
Montage
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 7,80*
€ 10,17*
6 Tage
10
10
€ 6,95*
ab € 8,61*
€ 10,96*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 9,42*
€ 13,52*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 7,91*
€ 16,86*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 16,86*
€ 20,06
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,21*
€ 12,15
pro Paar
ab 40 Paar
€ 9,84*
€ 11,71
pro Paar
ab 80 Paar
€ 9,58*
€ 11,40
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,91*
€ 9,41
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 168,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,56*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,64*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,37*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,62*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,26*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,08*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,77*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,36*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,37*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.