Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuh aus Nappaleder, TÜV GS | Größe: 9 | Verfügbare Größen: 8 - 12 | Farbe: natur


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8580-850510-9
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     850510-9
EAN/GTIN:
     4018949850095
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Arbeitshandschuh aus Nappaleder, TÜV GS | Größe: 9 | Verfügbare Größen: 8 - 12 | Farbe: natur

Montagehandschuh aus Rindnappaleder mit hohem Tragekomfort, Doppelnähten, Gummizug im Handrücken, TÜV GS

Weitere Informationen:
Aktuelle Größe / Verfügbare Größen::
9 / 8 - 12
Kat:
II
Material:
Qualitäts-Rindnappaleder
Beschichtung:
keine
Normen:
EN 388;3123X;
Abrieb / Schnitt / Reiß / Stich TDM:
3 / 1 / 2 / 3 / X
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 39,92004*
€ 54,93*
Lager 8580
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 44,49*
€ 58,59*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 48,69*
€ 64,21008*
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,59*
€ 69,7221
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,43008*
€ 68,3418
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,61008*
€ 64,986
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,59*
€ 62,5821
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,04008*
€ 60,7377
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,49*
€ 52,9431
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 3,7075* pro Paar)
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,65*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,53*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,56*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,71*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,24*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,07*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,70*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,36*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,34*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.