Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh aus 13G HPPE, PU, CUT D | Größe: 12 | Verfügbare Größen: 6 - 12 | Farbe: grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schnittschutzhandschuh aus 13G HPPE, PU, CUT D | Größe: 12 | Verfügbare Größen: 6 - 12 | Farbe: grau
Artikel-Nr.:
     8580-508440-12
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     508440-12
EAN/GTIN:
     4018949508835
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Schnittschutzhandschuh aus 13G HPPE, PU, CUT D | Größe: 12 | Verfügbare Größen: 6 - 12 | Farbe: grau

Schnittfester Montagehandschuh aus Glasfaser-Hybridgarn, PU Beschichtung an Handinnenflächen und Fingerkuppen, Leistungsstufe D

Weitere Informationen:
Aktuelle Größe / Verfügbare Größen::
12 / 6 - 12
Kat:
II
Gauge:
13
Material:
HPPE-Glasfaser
Beschichtung:
PU
Normen:
EN 388;4X43D;
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,07*
€ 4,84
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,98*
€ 4,74
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,79*
€ 4,51
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,68*
€ 4,38
pro Paar
ab 200 Paar
€ 3,60*
€ 4,28
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 2,99*
€ 3,56
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,63*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,93*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,20*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,62*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,25*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,07*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,67*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,36*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,36*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.