Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuh aus 10G Baumwolle/Polyester, Noppen | Größe: 7 | Verfügbare Größen: 6 - 12 | Farbe: weiß/blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8580-507555-7
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     507555-7
EAN/GTIN:
     4018949507074
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Arbeitshandschuh aus 10G Baumwolle/Polyester, Noppen | Größe: 7 | Verfügbare Größen: 6 - 12 | Farbe: weiß/blau

Arbeitshandschuh aus Baumwoll-/Polyesterstrick und PVC Noppen an der Handinnenfläche

Weitere Informationen:
Aktuelle Größe / Verfügbare Größen::
7 / 6 - 12
Kat:
II
Gauge:
10
Material:
Baumwoll-/Polyesterstrick
Beschichtung:
PVC
Normen:
EN 388;3132X;
Besonderheiten:
Noppen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 0,50*
€ 0,93*
Lager 8580
nicht lagernd
12
€ 6,95*
ab € 0,54902*
€ 0,97902*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 1,21*
€ 2,08*
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,97902*
€ 1,16503
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,75902*
€ 0,90323
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,72902*
€ 0,86753
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,66902*
€ 0,79613
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,64902*
€ 0,77233
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,54902*
€ 0,65333
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 11,74823* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,68*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,41*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,37*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,50*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,23*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,63*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,38*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.