Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehandschuh aus Synthetikleder, 2 Finger, Klett | Größe: 11 | Verfügbare Größen: 8 - 12 | Farbe: schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     8580-421030-11
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     421030-11
EAN/GTIN:
     4018949989115
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Montagehandschuh aus Synthetikleder, 2 Finger, Klett | Größe: 11 | Verfügbare Größen: 8 - 12 | Farbe: schwarz

Montagehandschuh aus HiTech-Synthetikleder mit drei gekürzten Fingerkuppen und gepolsteter Verstärkung der Handinnenfläche, Klettverschluss, Aufhängeöse

Weitere Informationen:
Aktuelle Größe / Verfügbare Größen::
11 / 8 - 12
Kat:
II
Material:
HiTech-Synthetikleder
Beschichtung:
keine
Normen:
EN 388;2111X;
Besonderheiten:
3 gekürzte Finger
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 71,97*
€ 93,68*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 75,52*
€ 94,62*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 87,49*
€ 99,09*
Lager 8580
1
1
€ 6,95*
ab € 79,62369*
€ 99,37369*
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,37369*
€ 118,25469
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 98,52369*
€ 117,24319
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,32369*
€ 112,24519
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,89369*
€ 108,16349
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,62369*
€ 94,75219
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 7,96237* pro Paar)
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,87*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,83*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,15*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,48*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,25*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,05*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,66*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.