Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuh aus Nappaleder, TÜV GS | Größe: 11 | Verfügbare Größen: 7 - 11 | Farbe: natur


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8580-406000-11
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     406000-11
EAN/GTIN:
     4018949406117
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Feinmechaniker-Handschuhe

Arbeitshandschuh aus Nappaleder, TÜV GS | Größe: 11 | Verfügbare Größen: 7 - 11 | Farbe: natur

Arbeitshandschuh aus Ziegennappaleder mit hohem Tragekomfort, TÜV GS

Weitere Informationen:
Aktuelle Größe / Verfügbare Größen::
11 / 7 - 11
Kat:
II
Material:
Qualitäts-Ziegennappaleder
Beschichtung:
keine
Normen:
EN 388;2121X;
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 32,56*
€ 44,71*
7 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 39,38*
€ 45,45*
Lager 8580
1
1
€ 6,95*
ab € 34,56*
€ 47,68*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 49,33*
€ 74,15*
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,68*
€ 56,7392
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,06*
€ 54,8114
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,17*
€ 51,3723
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,67*
€ 48,3973
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,27*
€ 47,9213
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,56*
€ 41,1264
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 3,456* pro Paar)
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,24*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,84*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,09*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,52*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,44*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,44*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,50*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,40*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,44*
Zubehör
Hase
508595
ab € 7,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.