Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandschuh aus Nappaleder, Kevlar-Nähte, TYP B | Größe: 8 | Verfügbare Größen: 7 - 12 | Farbe: natur/dunkelbraun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8580-403840-8
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     403840-8
EAN/GTIN:
     4018949443815
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Nappa-Handschuhe

Schweißerhandschuh aus Nappaleder, Kevlar-Nähte, TYP B | Größe: 8 | Verfügbare Größen: 7 - 12 | Farbe: natur/dunkelbraun

Schweißerhandschuh aus Schafsnappaleder mit Rindspaltleder-Stulpe, Kevlar®-Nähten, Gummizug im Handrücken

Weitere Informationen:
Aktuelle Größe / Verfügbare Größen::
8 / 7 - 12
Kat:
II
Material:
Qualitäts-Schafsnappaleder
Beschichtung:
keine
Normen:
EN 388, EN 407, EN 12477;1142X;412X4X;B;
Abrieb / Schnitt / Reiß / Stich TDM:
1 / 1 / 4 / 2 / X
Besonderheiten:
Kevlar-Nähte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 47,35*
€ 63,78*
Lager 8580
1
€ 6,95*
ab € 52,07648*
€ 67,93648*
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,93648*
€ 80,84441
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,42648*
€ 79,04751
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,48648*
€ 75,54891
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,55648*
€ 73,25221
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 59,75648*
€ 71,11021
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 52,07648*
€ 61,97101
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 5,20765* pro Paar)
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,75*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,42*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,01*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,55*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,24*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,09*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,50*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,39*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.