Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehandschuh aus Neopren/synth. Leder, Klett magnetisch | Größe: 10 | Verfügbare Größen: 9 - 11 | Farbe: grün/schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HASE Arbeitshandschuh Power Grip Plus Gr. 10 Der Handwerker-Handschuh für kräftiges und sicheres Zupacken!
Artikeldetailsicht HASE Arbeitshandschuh Power Grip Plus Gr. 10 Der Handwerker-Handschuh für kräftiges und sicheres Zupacken!
Artikeldetailsicht HASE Arbeitshandschuh Power Grip Plus Gr. 10 Der Handwerker-Handschuh für kräftiges und sicheres Zupacken!
Artikel-Nr.:
     8580-40200M-10
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     40200M-10
EAN/GTIN:
     4018949981102
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Montagehandschuh aus Neopren/synth. Leder, Klett magnetisch | Größe: 10 | Verfügbare Größen: 9 - 11 | Farbe: grün/schwarz

Montagehandschuh aus Neopren und synthetischem Leder mit PVC verstärkten Griffflächen, Klettverschluss mit Magnet

Weitere Informationen:
Aktuelle Größe / Verfügbare Größen::
10 / 9 - 11
Kat:
II
Material:
Neopren, Synthetik-Leder
Beschichtung:
keine
Normen:
EN 388;2121X;
Besonderheiten:
magnetischer Klettverschluss
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 5,80*
€ 7,73*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,06*
€ 7,89*
Lager 8580
10
10
€ 6,95*
ab € 6,39262*
€ 8,30262*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 8,50*
ab € 6,63*
€ 8,61*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 6,95*
€ 10,28*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 8,30262*
€ 9,88012
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,92262*
€ 9,42792
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,39262*
€ 7,60722
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 83,0262* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,74*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,70*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,36*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,36*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,24*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,05*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,65*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.