Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuh aus Spaltleder, 3 Finger | Größe: 12 | Verfügbare Größen: 10 | Farbe: natur


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8580-316000-12
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     316000-12
EAN/GTIN:
     4018949316126
Suchbegriffe:
Finger-Farbe
Fingerfarbe
Fingermalfarbe
Lederhandschuh

Arbeitshandschuh aus Spaltleder, 3 Finger | Größe: 12 | Verfügbare Größen: 10 | Farbe: natur

3-Finger Arbeitshandschuh aus Rindspaltleder, Innenhand und Zeigefinger aus Rindnarbenleder, Rindspaltleder-Stulpe

Weitere Informationen:
Aktuelle Größe / Verfügbare Größen::
12 / 10
Kat:
II
Material:
Rindnarben-/Rindspaltleder
Beschichtung:
keine
Normen:
EN 388;3143X;
Abrieb / Schnitt / Reiß / Stich TDM:
3 / 1 / 4 / 3 / X
Besonderheiten:
3-Finger
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 24,42*
€ 28,52004*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 20,51004*
€ 28,97004*
Lager 8580
1
1
€ 6,95*
ab € 22,6707*
€ 30,7707*
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,7707*
€ 36,61714
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,1707*
€ 35,90314
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,3407*
€ 33,72544
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,4407*
€ 32,65444
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,55072*
€ 31,59536
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,6707*
€ 26,97814
pro Packung
1 Packung enthält 6 Paar (ab € 3,77846* pro Paar)
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,63*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,43*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,02*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,56*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,24*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,61*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.