Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandschuh aus Narben-/Spaltleder, TYP A | Größe: 11 | Verfügbare Größen: 8 - 12 | Farbe: gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8580-302220-11
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     302220-11
EAN/GTIN:
     4018949444140
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Rindlederhandschuh

Schweißerhandschuh aus Narben-/Spaltleder, TYP A | Größe: 11 | Verfügbare Größen: 8 - 12 | Farbe: gelb

Schweißerhandschuh aus Rindspaltleder mit Rindnarbenleder-Innenhand, Vollhandfutter

Weitere Informationen:
Aktuelle Größe / Verfügbare Größen::
11 / 8 - 12
Kat:
II
Material:
Rindnarben-/Rindspaltleder
Beschichtung:
keine
Futter:
Vollhandfutter
Normen:
EN 388, EN 407, EN 12477;2122X;413X4X;A;
Besonderheiten:
Vollhandfutter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 25,67004*
€ 36,06*
Lager 8580
1
€ 6,95*
ab € 28,47589*
€ 38,42587*
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,42587*
€ 45,72678
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,26589*
€ 44,3464
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,24587*
€ 41,94258
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,24591*
€ 40,75263
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,34591*
€ 39,68163
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,47589*
€ 33,8863
pro Packung
1 Packung enthält 6 Paar (ab € 4,74599* pro Paar)
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,63*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,43*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,02*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,56*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,24*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,61*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.