Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandschuh aus Narben-/Spaltleder, TYP A, TÜV GS | Größe: 12 | Verfügbare Größen: 8 - 12 | Farbe: gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     8580-301110-12
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     301110-12
EAN/GTIN:
     4018949311121
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Rindlederhandschuh

Schweißerhandschuh aus Narben-/Spaltleder, TYP A, TÜV GS | Größe: 12 | Verfügbare Größen: 8 - 12 | Farbe: gelb

Schweißerhandschuh aus Rindspaltleder mit hohem Tragekomfort und Rindnarbenleder-Innenhand, Vollhandfutter, TÜV GS

Weitere Informationen:
Aktuelle Größe / Verfügbare Größen::
12 / 8 - 12
Kat:
II
Material:
Qualitäts-Rindnarben-/Rindspaltleder
Beschichtung:
keine
Futter:
Vollhandfutter
Normen:
EN 388, EN 407, EN 12477;3143X;413X4X;A;
Besonderheiten:
Vollhandfutter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
11
1
€ 4,90*
ab € 4,91*
€ 7,63*
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,95*
ab € 5,83*
€ 7,99*
Lager 8580
10
6
€ 6,95*
ab € 6,16264*
€ 8,41264*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 6,42*
€ 9,55*
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 8,41264*
€ 10,01104
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,02264*
€ 9,54694
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,66264*
€ 9,11854
pro Paar
ab 50 Paar
€ 7,34264*
€ 8,73774
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 6,16264*
€ 7,33354
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 50,47583* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,63*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,43*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,02*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,56*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,24*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,61*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.