Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandschuh aus Narben-/Spaltleder, TYP A, TÜV GS | Größe: 10 | Verfügbare Größen: 8 - 12 | Farbe: gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8580-301110-10
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     301110-10
EAN/GTIN:
     4018949311107
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Lederhandschuh

Schweißerhandschuh aus Narben-/Spaltleder, TYP A, TÜV GS | Größe: 10 | Verfügbare Größen: 8 - 12 | Farbe: gelb

Schweißerhandschuh aus Rindspaltleder mit hohem Tragekomfort und Rindnarbenleder-Innenhand, Vollhandfutter, TÜV GS

Weitere Informationen:
Aktuelle Größe / Verfügbare Größen::
10 / 8 - 12
Kat:
II
Material:
Qualitäts-Rindnarben-/Rindspaltleder
Beschichtung:
keine
Futter:
Vollhandfutter
Normen:
EN 388, EN 407, EN 12477;3143X;413X4X;A;
Besonderheiten:
Vollhandfutter
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
6
pro Paar
€ 4,79*
ab € 4,71*
€ 6,28*
6 Tage
449
1
pro Paar
€ 4,90*
ab € 4,64*
€ 6,89*
2 Tage
58
6
pro Paar
€ 5,99*
ab € 5,30*
€ 7,03*
26 Tage
nicht lagernd
6
pro Paar
€ 4,95*
ab € 5,48*
€ 7,29*
Lager 8580
10
6
pro Paar
€ 6,95*
ab € 6,12264*
€ 8,09264*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 8,09264*
€ 9,63024
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,74264*
€ 9,21374
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,41264*
€ 8,82104
pro Paar
ab 50 Paar
€ 7,07264*
€ 8,41644
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 6,12264*
€ 7,28594
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 6,12264* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 48,55583* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,63*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,43*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,02*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,56*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,24*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,61*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,25*
Zubehör
Nitras
2100
ab € 9,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.