Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandschuh aus Narben-/Spaltleder, TYP A | Größe: 11 | Verfügbare Größen: 9 - 11 | Farbe: natur


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8580-296000-11
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     296000-11
EAN/GTIN:
     4018949444232
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Flügeldaumenhandschuh

Schweißerhandschuh aus Narben-/Spaltleder, TYP A | Größe: 11 | Verfügbare Größen: 9 - 11 | Farbe: natur

Schweißerhandschuh aus Spaltleder, Innenhand und Zeigefinger aus Narbenleder, Spaltleder-Stulpe

Weitere Informationen:
Aktuelle Größe / Verfügbare Größen::
11 / 9 - 11
Kat:
II
Material:
Narben-/Spaltleder
Beschichtung:
keine
Normen:
EN 388, EN 407, EN 12477;3142X;413X4X;A;
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,90*
ab € 2,20*
€ 3,26*
Lager 8580
10
6
€ 6,95*
ab € 2,43606*
€ 3,44606*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 2,20*
€ 5,23*
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 3,44606*
€ 4,10081
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,39606*
€ 4,04131
pro Paar
ab 25 Paar
€ 3,18606*
€ 3,79141
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,03606*
€ 3,61291
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,94606*
€ 3,50581
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,43606*
€ 2,89891
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 20,67634* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,63*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,43*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,02*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,56*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,24*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,61*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.