Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuh aus Narbenleder, TÜV GS | Größe: 9 | Verfügbare Größen: 6 - 12, 14 | Farbe: natur/blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     8580-292000-9
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     292000-9
EAN/GTIN:
     4018949292093
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Arbeitshandschuh aus Narbenleder, TÜV GS | Größe: 9 | Verfügbare Größen: 6 - 12, 14 | Farbe: natur/blau

Arbeitshandschuh aus Rindnarbenleder mit hohem Tragekomfort, Doppelnähten, Canvas-Stulpe, Innenhandfutter, TÜV GS

Weitere Informationen:
Aktuelle Größe / Verfügbare Größen::
9 / 6 - 12, 14
Kat:
II
Material:
Qualitäts-Rindnarbenleder
Beschichtung:
keine
Futter:
Innenhandfutter
Normen:
EN 388;3142X;
Abrieb / Schnitt / Reiß / Stich TDM:
3 / 1 / 4 / 2 / X
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,25*
€ 4,38*
2 Tage
228
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 3,27*
€ 4,40*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 34,03008*
€ 45,98004*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 41,07*
€ 47,96004*
Lager 8580
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 37,95*
€ 49,06008*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,06008*
€ 58,3815
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,88008*
€ 54,5973
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,17008*
€ 52,5624
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,39*
€ 50,4441
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 40,08*
€ 47,6952
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 37,95*
€ 45,1605
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 3,1625* pro Paar)
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,44*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,44*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,10*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,59*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,25*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,71*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,38*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.