Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuh aus Narbenleder, CUT F | Größe: 11 | Verfügbare Größen: 8 - 11 | Farbe: natur/beige


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Arbeitshandschuh aus Narbenleder, CUT F | Größe: 11 | Verfügbare Größen: 8 - 11 | Farbe: natur/beige
Artikel-Nr.:
     8580-291020-11
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     291020-11
EAN/GTIN:
     4014892998754
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Arbeitshandschuh aus Narbenleder, CUT F | Größe: 11 | Verfügbare Größen: 8 - 11 | Farbe: natur/beige

Schnittfester Arbeitshandschuh aus Rindnarbenleder mit hohem Tragekomfort, Doppelnähten, Canvas-Stulpe, Armor-Vollhandfutter, Leistungsstufe F

Weitere Informationen:
Aktuelle Größe / Verfügbare Größen::
11 / 8 - 11
Kat:
II
Material:
Qualitäts-Rindnarbenleder
Beschichtung:
keine
Futter:
Vollhandfutter
Normen:
EN 388;3X43F;
Abrieb / Schnitt / Reiß / Stich TDM:
3 / X / 4 / 3 / F
Besonderheiten:
Armor-Vollhandfutter, Schnittschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,54*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 9,54*
€ 11,35
pro Paar
ab 24 Paar
€ 9,50*
€ 11,31
pro Paar
ab 60 Paar
€ 9,08*
€ 10,81
pro Paar
ab 120 Paar
€ 8,84*
€ 10,52
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 7,54*
€ 8,97
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,56*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,64*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,37*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,62*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,26*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,08*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,77*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,36*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,37*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.