Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuh aus Narben-/Spaltleder, TÜV GS | Größe: 9 | Verfügbare Größen: 6 - 12 | Farbe: natur/beige


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8580-290820-9
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     290820-9
EAN/GTIN:
     4018949820098
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Arbeitshandschuh aus Narben-/Spaltleder, TÜV GS | Größe: 9 | Verfügbare Größen: 6 - 12 | Farbe: natur/beige

Arbeitshandschuh aus Rindspaltleder, Innenhand und Zeigefinger aus Rindnarbenleder, Doppelnähten, Canvas-Stulpe, Innenhandfutter, TÜV GS

Weitere Informationen:
Aktuelle Größe / Verfügbare Größen::
9 / 6 - 12
Kat:
II
Material:
Rindnarben-/Rindspaltleder
Beschichtung:
keine
Futter:
Innenhandfutter
Normen:
EN 388;3123X;
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 25,11*
€ 35,23008*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 30,04008*
€ 36,27*
Lager 8580
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 27,77664*
€ 37,4466*
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,4466*
€ 44,56145
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,71664*
€ 43,6928
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,7466*
€ 41,34845
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,6066*
€ 39,99185
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,5866*
€ 38,77805
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,77664*
€ 33,0542
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,31472* pro Paar)
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,82*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,55*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,33*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,51*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,25*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,63*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,34*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,34*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.