Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa Vital 186 Latexhandschuh Gr. 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8580-2199011960
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     186-6
EAN/GTIN:
     3384121860161
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Mapa Vital 186 Latexhandschuh Gr. 6
Weitere Informationen:
Beschreibung1:
Hellgrün, velourisiert, Handfläche mit Profil
Beschreibung2:
Länge ca. 300 mm
Beschreibung 3:
Stärke 0,35 mm
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuh mapa gr.6, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr6
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 0,76*
19 Tage
unbekannt
100
€ 4,90*
ab € 0,61*
€ 0,79*
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,63*
€ 0,81*
Lager 8580
nicht lagernd
100
€ 6,95*
ab € 0,709*
€ 0,909*
1
€ 8,95*
ab € 0,65*
€ 1,13*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Paar
€ 0,909*
€ 1,082
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,869*
€ 1,034
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,709*
€ 0,844
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Paar
Mindestbestellmenge: 100 Paar ( entspricht € 90,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.