Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa Arbeitshandschuhe, Größe 6, XS, Chemikalienbeständig, Latex Grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2507378
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     186036
EAN/GTIN:
     3384121860161
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhgröße = 6, XS
Primäre Handschuhanwendung = Chemikalienbeständig
Handschuhmaterial = Latex
Hauptfarbe des Handschuhs = Grün
Handschuhbeschichtung = Latex
EN 388 Abriebfestigkeit = 0
EN 388 Schnittfestigkeit = 0
EN 388 Weiterreißkraft = 1
EN 388 Durchstichkraft = 0
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Ja
EN 511 Schutz gegen Kälte = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
6, XS
Primäre Handschuhanwendung:
Chemikalienbeständig
Handschuhmaterial:
Latex
Hauptfarbe des Handschuhs:
Grün
Handschuhbeschichtung:
Latex
EN 388 Abriebfestigkeit:
0
EN 388 Schnittfestigkeit:
0
EN 388 Weiterreißkraft:
1
EN 388 Durchstichkraft:
0
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Ja
EN 511 Schutz gegen Kälte:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuh mapa gr.6, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr6, 2507378, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Mapa, 186036, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 0,76*
19 Tage
unbekannt
100
€ 4,90*
ab € 0,61*
€ 0,79*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,69*
€ 0,89*
8 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,95*
ab € 0,709*
€ 0,909*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 0,65*
€ 1,14*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,14*
€ 1,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 0,97*
€ 1,15
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,88*
€ 1,05
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,84*
€ 1,00
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,80*
€ 0,95
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,65*
€ 0,77
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.