Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuh aus Spaltleder, verstärkt, Kevlar-Futter | Größe: 9 | Verfügbare Größen: 9 - 11 | Farbe: natur/beige


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8580-21217K-9
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     21217K-9
EAN/GTIN:
     4018949212091
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Arbeitshandschuh aus Spaltleder, verstärkt, Kevlar-Futter | Größe: 9 | Verfügbare Größen: 9 - 11 | Farbe: natur/beige

Arbeitshandschuh aus Rindspaltleder mit hohem Tragekomfort und Rindnarbenleder-Innenhandverstärkung, Doppelnähten, Canvas-Stulpe, Kevlar®-Vollfutter

Weitere Informationen:
Aktuelle Größe / Verfügbare Größen::
9 / 9 - 11
Kat:
II
Material:
Qualitäts-Rindspaltleder
Beschichtung:
keine
Futter:
Vollfutter
Normen:
EN 388;3234X;
Besonderheiten:
Innenhandverstärkung, Kevlar-Vollfutter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 9,89*
€ 13,02*
Lager 8580
nicht lagernd
12
€ 6,95*
ab € 11,02319*
€ 13,84319*
15 Tage
68
1
€ 6,80*
ab € 12,19*
€ 16,94*
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 13,84319*
€ 16,4734
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,44319*
€ 15,9974
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,02319*
€ 13,1176
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 166,11832* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,63*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,43*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,02*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,56*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,24*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,61*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.