Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuh aus Spaltleder und SeaCell, TÜV GS | Größe: 11 | Verfügbare Größen: 8 - 12 | Farbe: natur/blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8580-212150-SEA-11
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     212150-SEA-11
EAN/GTIN:
     4018949998117
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Arbeitshandschuh aus Spaltleder und SeaCell, TÜV GS | Größe: 11 | Verfügbare Größen: 8 - 12 | Farbe: natur/blau

Allergikergeeigneter Arbeitshandschuh aus Rindspaltleder mit SeaCell-Vollfutter und sehr hohem Tragekomfort, Doppelnähten, Canvas-Stulpe, TÜV GS

Weitere Informationen:
Aktuelle Größe / Verfügbare Größen::
11 / 8 - 12
Kat:
II
Material:
Qualitäts-Rindspaltleder
Beschichtung:
keine
Futter:
Vollfutter
Normen:
EN 388;4134X;
Besonderheiten:
hautfreundlich, antiallergen, SeaCell-Vollfutter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 43,25004*
€ 59,20008*
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 52,51008*
€ 62,04*
Lager 8580
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 47,81127*
€ 63,04119*
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,04119*
€ 75,01901
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,62123*
€ 73,32926
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,80123*
€ 69,97346
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,92119*
€ 67,73621
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,93123*
€ 65,36816
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,81127*
€ 56,89541
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 3,98428* pro Paar)
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,63*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,43*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,02*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,56*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,24*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,61*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.