Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuh aus Spaltleder und SeaCell, TÜV GS | Größe: 10 | Verfügbare Größen: 8 - 12 | Farbe: natur/blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Rostock,SeaCellGr. 10
Handschuh Rostock,SeaCellGr. 10
Handschuh Rostock,SeaCellGr. 10
Handschuh Rostock,SeaCellGr. 10
Handschuh Rostock,SeaCellGr. 10
Handschuh Rostock,SeaCellGr. 10
Handschuh Rostock,SeaCellGr. 10
Artikel-Nr.:
     8580-212150-SEA-10
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     212150-SEA-10
EAN/GTIN:
     4018949998100
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Arbeitshandschuh aus Spaltleder und SeaCell, TÜV GS | Größe: 10 | Verfügbare Größen: 8 - 12 | Farbe: natur/blau

Allergikergeeigneter Arbeitshandschuh aus Rindspaltleder mit SeaCell-Vollfutter und sehr hohem Tragekomfort, Doppelnähten, Canvas-Stulpe, TÜV GS

Weitere Informationen:
Aktuelle Größe / Verfügbare Größen::
10 / 8 - 12
Kat:
II
Material:
Qualitäts-Rindspaltleder
Beschichtung:
keine
Futter:
Vollfutter
Normen:
EN 388;4134X;
Besonderheiten:
hautfreundlich, antiallergen, SeaCell-Vollfutter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 3,64*
€ 4,96*
15 Tage
nicht lagernd
120
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 5,18*
Lager 8580
nicht lagernd
12
€ 6,95*
ab € 4,02843*
€ 5,22843*
3 Tage
1000
12
€ 6,99*
ab € 4,1382*
€ 5,3682*
12
€ 4,80*
ab € 4,22*
€ 5,47*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,22843*
€ 6,22183
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,02843*
€ 5,98383
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,75843*
€ 5,66253
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,02843*
€ 4,79383
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 4,02844* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 62,74119* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,63*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,43*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,02*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,56*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,24*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,61*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.