Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuh aus Spaltleder, verstärkt, gum. Stulpe | Größe: 10 | Verfügbare Größen: 9 - 11 | Farbe: natur/türkis


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Arbeitshandschuh aus Spaltleder, verstärkt, gum. Stulpe | Größe: 10 | Verfügbare Größen: 9 - 11 | Farbe: natur/türkis
Artikel-Nr.:
     8580-211600-10
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     211600-10
EAN/GTIN:
     4018949611221
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Arbeitshandschuh aus Spaltleder, verstärkt, gum. Stulpe | Größe: 10 | Verfügbare Größen: 9 - 11 | Farbe: natur/türkis

Arbeitshandschuh aus Spaltleder, Innenhand- und Zeigefingerverstärkung aus Spaltleder, Doppelnähte, gummierte Stulpe, Innenhandfutter

Weitere Informationen:
Aktuelle Größe / Verfügbare Größen::
10 / 9 - 11
Kat:
II
Material:
Spaltleder
Beschichtung:
keine
Futter:
Innenhandfutter
Normen:
EN 388, EN 407;4244X;X1XXXX;
Besonderheiten:
Innenhandverstärkung, Kontakthitzeschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,0164*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,7964*
€ 3,32772
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,7464*
€ 3,26822
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,5664*
€ 3,05402
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,4964*
€ 2,97072
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,4164*
€ 2,87552
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,0164*
€ 2,39952
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,63*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,43*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,02*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,56*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,24*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,61*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.