Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuh aus Spaltleder, gum. Stulpe | Größe: 6 | Verfügbare Größen: 6 - 12 | Farbe: natur/grün-gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8580-211500-6
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     211500-6
EAN/GTIN:
     4018949444317
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Arbeitshandschuh aus Spaltleder, gum. Stulpe | Größe: 6 | Verfügbare Größen: 6 - 12 | Farbe: natur/grün-gelb

Arbeitshandschuh aus Spaltleder, Doppelnähten, gummierte Stulpe, Innenhandfutter

Weitere Informationen:
Aktuelle Größe / Verfügbare Größen::
6 / 6 - 12
Kat:
II
Material:
Spaltleder
Beschichtung:
keine
Futter:
Innenhandfutter
Normen:
EN 388;4123X;
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 15,56004*
€ 22,19004*
Lager 8580
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 17,10743*
€ 23,67743*
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,67743*
€ 28,17614
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,37743*
€ 27,81914
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,21739*
€ 26,4387
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,35747*
€ 25,41539
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,90747*
€ 24,87989
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,10743*
€ 20,35784
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,42562* pro Paar)
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,87*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,83*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,15*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,48*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,25*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,05*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,66*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.