Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebooktasche
>
Notebook-Rucksack
>
Artikel
Leitz Complete Smart Traveller - Notebook-Rucksack - 33.8 cm (13.3") - Silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
855-4925064
Hersteller:
Kensington
Herst.-Nr.:
60870084
EAN/GTIN:
4002432118748
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Leitz Complete Smart Traveller - Notebook-Rucksack - 33.8 cm (13.3") - Silber
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 855
>
Notebooktaschen
Weitere Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
,
Laptoptasche
,
Notebook-Tasche
,
Notebooktasche
,
Back Pack
,
Backpack
,
Bag Pack
,
Bagpack
,
Rucksack
,
kensington rucksack
,
notebook-rucksack
,
laptoptaschen 13 zoll
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 75,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Laptop Tasche Complete, 15.6Zoll, Polyester, schwarz
Leitz
60160095
€ 95,64*
Zubehör
Leitz Complete 13.3" Laptop Power Schutzhülle
Leitz
60760095
€ 26,71*
Zubehör
Leitz Complete 13.3" Laptoptasche Smart Traveller
Leitz
60390069
€ 72,51*
Zubehör
Leitz Complete 13.3" Rucksack Smart Traveller
Leitz
60870095
€ 74,88*
Zubehör
Leitz Complete 13.3" Shopper Tasche Smart Traveller
Leitz
60180084
€ 85,67*
Zubehör
Leitz Complete 15.6" Rucksack Smart Traveller
Leitz
60170095
€ 103,26*
Zubehör
Leitz Complete 17.3" Rucksack Smart Traveller
Leitz
60880095
€ 102,03*
Zubehör
Messenger Bag Complete, 15.6 Zoll, Polyester, schwarz
Leitz
60190095
€ 90,41*
Zubehör
Power Schutzhülle Complete, 15.6 Zoll, Polyester, schwarz
Leitz
62240095
€ 30,97*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.