Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FABER-CASTELL Fallminenstift TK 9400 HB 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FABER-CASTELL Fallminenstift TK 9400 HB 2mm
FABER-CASTELL Fallminenstift TK 9400 HB 2mm
Artikel-Nr.:
     832-441969
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     139400
EAN/GTIN:
     4005401394006
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Der klassische, bewährte und bekannte „TK-Stift“ für Künstler und Techniker aus dem Hause Faber-Castell: der TK-Fallminenstift 9400. Ausgestattet mit ergonomischen Griffrillen. Die kräftige Spannzange sorgt für festen Minensitz. Der TK-Fallminenstift 9400 verfügt über einen schlanken Schaft in ausgewogener Form mit zur Zeichenspitze hin orientiertem Griffschwerpunkt. Erhältlich in 14 Härtegraden. Minendurchmesser: 6B bis 4B in 3,15 mm und 3B bis 6H in 2 mm.

- Fallminenstift für Schreiben, Zeichnen und Skizzieren
- Sechskant-Schaft mit ergonomischen Griffrillen
- Fester Minensitz durch kräftige Spannzange, Taschenlänge: 145 mm
- Mit TK 9071 Mine HB, Minendurchmesser: 2 mm
- Mit Härtegradkennzeichnung HB
- Nachfüllbar mit TK 9071 Minen in 11 Härtegraden (6H-3B)
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
426
1
€ 5,49*
ab € 2,75*
€ 4,40*
1 Tag
72
1
€ 5,95*
ab € 2,98*
€ 4,72*
1
€ 4,30*
ab € 2,97*
€ 4,73*
17 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 3,12*
€ 4,97*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 3,26*
€ 5,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
127100
ab € 2,51*
Zubehör
Faber-Castell
132152
ab € 1,47*
Zubehör
Faber-Castell
130733
ab € 3,24*
Zubehör
Faber-Castell
130732
ab € 3,23*
Zubehör
Faber-Castell
134600
ab € 4,12*
Zubehör
Faber-Castell
139403
ab € 2,97*
Zubehör
Faber-Castell
139420
ab € 3,09*
Zubehör
Faber-Castell
136300
ab € 2,00*
Zubehör
Faber-Castell
136900
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.