Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grip Plus Druckbleistift, 0.7 mm, black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grip Plus Druckbleistift, 0.7 mm, black
Grip Plus Druckbleistift, 0.7 mm, black
Grip Plus Druckbleistift, 0.7 mm, black
Artikel-Nr.:
     C1015-130733
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     130733
EAN/GTIN:
     4005401307334
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Druckbleistift Grip Plus 0,7mm black. Ergonomische Dreikant-Griffzone aus Gummi; Spitze auf Knopfdruck versenkbar; Extra dicker herausdrehbarer Radierer, Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Ausführung Stift:. Stärke der Mine: 0,7, Bezeichnung der Härte: B. Spitze voll versenkbar. Mine auswechselbar, Mine federnd gelagert, Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: ergonomische Dreikantform, Clip vorhanden, Radierer vorhanden, Radierer auswechselbar, Farbe des Schaftes: metallic schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Ausführung der Griffzone:
ergonomische Dreikantform
Beschreibung der Besonderheiten:
Ergonomische Dreikant-Griffzone aus Gummi; Spitze auf Knopfdruck versenkbar; Extra dicker herausdrehbarer Radierer
Material des Schaftes:
Kunststoff
Mine auswechselbar:
Ja
Mine federnd gelagert:
Ja
Farbe des Schaftes:
metallic schwarz
Clip vorhanden:
Ja
Spitze voll versenkbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Druckbleistift
Radierer vorhanden:
Ja
Radierer auswechselbar:
Ja
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Ja
Stärke der Mine:
0,7
Bezeichnung der Härte:
B
Produkt-Typbezeichnung:
GRIP PLUS
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
GRIP PLUS
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
132152
ab € 1,32*
Zubehör
Faber-Castell
130732
ab € 3,24*
Zubehör
Faber-Castell
139403
ab € 2,97*
Zubehör
Faber-Castell
139400
ab € 2,77*
Zubehör
Faber-Castell
139420
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.