Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORSAIR Geh Midi Obsidian 1000D Super Tower Case (B/Win) (Speditionsversand)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CORSAIR Geh Midi Obsidian 1000D Super Tower Case (B/Win) (Speditionsversand)
CORSAIR Geh Midi Obsidian 1000D Super Tower Case (B/Win) (Speditionsversand)
Artikel-Nr.:
     832-277625
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CC-9011148-WW
EAN/GTIN:
     0843591076814
Suchbegriffe:
Big Tower
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Das Obsidian Series 1000D ist mit dem markanten Design aus gehärtetem Glas, intelligenter Beleuchtungs- und Lüftersteuerung sowie der Möglichkeit, zwei Systeme gleichzeitig aufzunehmen, das ultimative Super-Tower-PC-Gehäuse für eindrucksvolle Systeme.

DAS ULTIMATIVE SUPER-TOWER-PC-GEHÄUSE
Mit seinen markanten und klaren Konturen, vier Sichtfenstern aus gehärtetem Rauchglas und der nahtlos integrierten RGB-Beleuchtung ist das Obsidian 1000D das optisch eindrucksvollste Gehäuse der Obsidian Series.

OPTIONEN FÜR INTENSIVES KÜHLEN
Bis zu 18 Lüfterhalterungen* und Platz für bis zu vier 480-mm-Radiatoren gleichzeitig**

INTELLIGENTE BELEUCHTUNGS- UND LÜFTERSTEUERUNG
Ein integrierter CORSAIR Commander PRO-Controller für Lüftung und Beleuchtung sorgt zusammen mit der CORSAIR iCUE-Software für eine unübertroffene Steuerung fast aller Aspekte Ihres Systems.

DREIKAMMER-DESIGN
Dank rückseitigem Staufach mit Doppeltür, E-ATX-Hauptplatineninsel, Mini-ITX-Hauptplatinenschacht und Netzteilabdeckung bleibt Ihr 1000D-PC-System ohne Mühe sauber und übersichtlich.

ZUKUNFTSSICHERES FRONTPANEL
Neben vier USB 3.0-Anschlüssen bietet das Frontpanel mit RGB-LED-Beleuchtung zwei USB 3.1 Gen 2 Typ C-Anschlüsse und ist damit zukunftssicher und abwärtskompatibel zugleich.

EINFACH BESSER
Mit der drehbaren GPU-Halterung für Standard- oder Vertikalbefestigung der GPU sowie einer Vielzahl an Befestigungspunkten für Pumpen und Ausgleichsbehälter im gesamten Gehäuse ist das 1000D das flexibelste und modularste aller CORSAIR-Gehäuse.

AUSZIEHBARE KÜHLEREINSÄTZE
Installieren Sie Lüfter und Radiatoren problemlos – dank modularer und werkzeugloser Halterungen.

AUF DIE GRÖSSE KOMMT ES AN
Das 1000D bietet beeindruckenden Platz für bis zu fünf 3,5-Zoll-HDDs und sechs 2,5-Zoll-SSDs – jeweils in einem eigenen Schacht.
Weitere Informationen:
weight:
35.000 kg
height:
0.800 m
width:
0.510 m
depth:
0.790 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 429,09*
€ 474,10*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 429,10*
€ 475,59*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 435,91*
€ 486,27*
1 Tag
25
€ 2,00*
ab € 452,50*
€ 503,28*
4 Tage
1
€ 3,51*
ab € 451,68*
€ 503,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,10*
€ 564,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,99*
€ 562,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,89*
€ 543,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,47*
€ 538,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,09*
€ 510,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 186,30*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 70,19*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 70,27*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 51,49*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 112,10*
Ähnlich
Asus
90YV0GX9-M0NA00
ab € 139,66*
Ähnlich
Asus
90YV0GX8-M0NA00
ab € 141,95*
Ähnlich
Asus
90YV0HK0-M0NA00
ab € 332,17*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
ab € 33,69*
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,31*
Ähnlich
Asus
90YV0GX4-M0NA00
ab € 136,74*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39000
ab € 62,61*
Ähnlich
Asus
90MB1GC0-M0EAY0
ab € 79,40*
Ähnlich
Asus
90MB1F60-M0EAY0
ab € 108,54*
Ähnlich
Asus
90MB18X0-M0EAY0
ab € 105,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.