Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Obsidian 1000D Super-Tower


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair Obsidian 1000D Super-Tower Grau
Corsair Obsidian 1000D Super-Tower Grau
Corsair Obsidian 1000D Super-Tower Grau
Corsair Obsidian 1000D Super-Tower Grau
Corsair Obsidian 1000D Super-Tower Grau
Corsair Obsidian 1000D Super-Tower Grau
Corsair Obsidian 1000D Super-Tower Grau
Corsair Obsidian 1000D Super-Tower Grau
Corsair Obsidian 1000D Super-Tower Grau
Corsair Obsidian 1000D Super-Tower Grau
Corsair Obsidian 1000D Super-Tower Grau
Corsair Obsidian 1000D Super-Tower Grau
Corsair Obsidian 1000D Super-Tower Grau
Corsair Obsidian 1000D Super-Tower Grau
Artikel-Nr.:
     1546-L1089517
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CC-9011148-WW
EAN/GTIN:
     843591076814
Suchbegriffe:
Big Tower
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Corsair Black / Full-Tower / ATX, mATX, E-ATX, XL-ATX, HPTX, M-ITX / W252xH650xD692 / 3x 12cm fan, 1x 14cm fan / 4x 5.25", 9x 3.5"/2.5"
Weitere Informationen:
Gewicht:
37.85 kg
Chassis Application Area:
PC
Chassis Size:
Super Tower
Side Panel:
Tempered Glass
Color Chassis:
Black
Color Front Panel:
Black
Formfactor Motherboard:
ATX
Internal 2.5" Bay:
6
Internal 3.5" Bay:
5
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 434,38*
€ 484,39*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 450,01*
€ 497,65*
€ 1,93*
ab € 451,32*
€ 501,91*
Lager 1546
25
€ 2,00*
ab € 455,17*
€ 502,68*
2 Tage
1
€ 3,51*
ab € 453,10*
€ 503,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,68*
€ 598,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,48*
€ 597,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,62*
€ 576,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,42*
€ 571,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,17*
€ 541,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 184,07*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 70,39*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 70,38*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 42,00*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 110,67*
Ähnlich
Asus
90YV0GX9-M0NA00
ab € 140,49*
Ähnlich
Asus
90YV0GX8-M0NA00
ab € 141,93*
Ähnlich
Asus
90YV0HK0-M0NA00
ab € 353,76*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
ab € 33,68*
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,42*
Ähnlich
Asus
90YV0GX4-M0NA00
ab € 136,74*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39000
ab € 61,05*
Ähnlich
Asus
90MB15Z0-M0EAY0
ab € 53,82*
Ähnlich
Asus
90MB1600-M0EAY0
ab € 39,32*
Ähnlich
Asus
90MB1GC0-M0EAY0
ab € 79,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.