Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Antennen-Kabel, Koax-Stecker - Koax-Kupplung, 3,0 m, 90 dB, Weis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00305051
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00305051
EAN/GTIN:
     4047443489777
Suchbegriffe:
Antenne
Kabel
Antennenkabel
Schirmung
- Schirmungsmas von 90 Dezibel (dichtes Geflecht + extra starke Schirmungsfolie) zum Schutz vor elektromagnetischen Storeinflussen - doppelte Abschirmung fur eine gute Reduzierung von elektromagnetischen Storeinflussen - zur Ubertragung des Audio- und Videosignals zwischen z.B. Antennendose und TV- fur Gerate mit 9,5-mm-Koax-Anschluss Lieferumfang: - 1 Antennen-Kabel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
95.84 g
Hohe:
18 cm
Lange:
12 cm | 3 m
Breite:
3.5 cm
Farbton:
Weis
Anschluss:
Koax-Kupplung, Koax-Stecker
Schirmungsaufbau:
2-fach geschirmt
Schirmungsmas:
90 dB
Art:
Antennenkabel
Farbe:
Weis
Weitere Suchbegriffe: Antennen-Kabel, Koaxial, Koax
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,24*
Ähnlich
Avinity
00107616
ab € 142,38*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,48*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 18,86*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,53*
Ähnlich
Hama
00139513
ab € 21,78*
Ähnlich
Hama
00201537
ab € 13,52*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 4,06*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,44*
Ähnlich
Hama
00178399
ab € 4,58*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,86*
Ähnlich
Hama
00305042
ab € 3,62*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,25*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 3,99*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.