Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama SAT-Anschlusskabel, F-Stecker - F-Stecker, 10 m, 75 dB, Weis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00305049
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00305049
EAN/GTIN:
     4047443478832
Suchbegriffe:
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
Sat-Antennenkabel
- doppelte Abschirmung fur eine gute Reduzierung von elektromagnetischen Storeinflussen - zur Ubertragung des Audio- und Videosignals zwischen z.B. Antennendose, SAT-Receiver und TV Lieferumfang: - 1 SAT-Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
249.54 g
Hohe:
18 cm
Lange:
16.5 cm | 10 m
Breite:
4.5 cm
Farbton:
Weis
Anschluss:
F-Stecker
Schirmungsaufbau:
2-fach geschirmt
Schirmungsmas:
75 dB
Art:
Antennenkabel
Farbe:
Weis
Weitere Suchbegriffe: f-stecker kabel 10m, f-stecker kabel, Antenne, Kabel, Antennenkabel, Antennen-Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,28*
Ähnlich
Avinity
00107616
ab € 142,20*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,37*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 18,86*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,43*
Ähnlich
Hama
00139513
ab € 21,91*
Ähnlich
Hama
00201537
ab € 13,34*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 3,72*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,36*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,98*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,31*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 4,01*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,98*
Ähnlich
Hama
00305053
ab € 16,38*
Ähnlich
Hama
00305043
ab € 5,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.