Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Antennen-Kabel, Koax-Stecker - Koax-Kupplung, 0,75 m, 90 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00205044
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00205044
EAN/GTIN:
     4047443433954
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
- Schirmungsmas von 90 Dezibel (dichtes Geflecht + extra starke Schirmungsfolie) zum Schutz vor elektromagnetischen Storeinflussen - doppelte Abschirmung fur eine gute Reduzierung von elektromagnetischen Storeinflussen - zur Ubertragung des Audio- und Videosignals zwischen z.B. Antennendose und TV- fur Gerate mit 9,5-mm-Koax-Anschluss Lieferumfang: - 1 Antennen-Kabel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
39.42 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm | 0,75 m
Breite:
2.5 cm
Farbton:
Weis
Ausfuhrung:
Koax-Koax
Anschluss:
Koax-Kupplung, Koax-Stecker
Impedanz:
75 Ω
Qualitat:
Essential
Schirmungsaufbau:
2-fach geschirmt
Aufbau:
Koaxial
Schirmungsmas:
90 dB
Art:
Antennenkabel
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Weis
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,86*
€ 4,55*
Lager 8066
100
€ 4,99*
ab € 2,96*
€ 4,57*
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 5,02*
€ 7,76*
€ 3,50*
ab € 16,73*
€ 23,33*
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,24*
Ähnlich
Avinity
00107616
ab € 142,38*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,48*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 18,86*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,53*
Ähnlich
Hama
00139513
ab € 21,78*
Ähnlich
Hama
00201537
ab € 13,52*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 4,06*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,44*
Ähnlich
Hama
00178399
ab € 4,58*
Ähnlich
Hama
00305042
ab € 3,62*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,25*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 3,99*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,93*
Ähnlich
Hama
00305053
ab € 16,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.