Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmo. DREMOMETER F 1500-3000Nm 1.1/2" Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehmo. DREMOMETER F 1500-3000Nm 1.1/2" Gedore
Drehmo. DREMOMETER F 1500-3000Nm 1.1/2" Gedore
Drehmo. DREMOMETER F 1500-3000Nm 1.1/2" Gedore
Drehmo. DREMOMETER F 1500-3000Nm 1.1/2" Gedore
Drehmo. DREMOMETER F 1500-3000Nm 1.1/2" Gedore
Drehmo. DREMOMETER F 1500-3000Nm 1.1/2" Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4002805857212
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8572-01
EAN/GTIN:
     4002805857212
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
gedore drehmomentschlüssel 1500-300...
Drehmomentschlüssel DREMOMETER
Weitere Informationen:
Ausführung:
* Mit Aufsteckrohren | * Mit Aufsteckrohren.
Länge:
1423–2343* mm
Skalenbereich:
1500–3000 N·m
Vierkantantrieb:
1.1/2 " | 1.1/2 Zoll
Skalenteilung:
50 N·m
Gewicht:
13,20 kg
Auslösegenauigkeit:
± 3 %
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 1/2 zoll, Handwerkzeug, Schraubwerkzeug, Schraubwerkzeuge, Drehmomentwerkzeug, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Aufsteckknarre, Drehmomentschraubendreher, Drehmomentwerkzeuge
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
3
Frei Haus
ab € 1.712,73*
€ 1.801,99*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.703,97*
€ 1.802,18*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.715,82*
€ 1.802,19*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.732,90*
€ 1.819,87*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.743,74*
€ 1.840,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.801,99*
€ 2.144,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.778,75*
€ 2.116,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.737,31*
€ 2.067,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.715,63*
€ 2.041,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.712,73*
€ 2.038,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
754-00
ab € 55,80*
Zubehör
Gedore
754-01
ab € 60,42*
Zubehör
Gedore
754-02
ab € 73,47*
Zubehör
Gedore
754-04
ab € 107,51*
Zubehör
Gedore
754-06
ab € 286,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.