Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel DREMOMETER F 1500-3000Nm 1.1/2 Zoll Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehmomentschlüssel DREMOMETER F 1500-3000Nm 1.1/2 Zoll Gedore
Drehmomentschlüssel DREMOMETER F 1500-3000Nm 1.1/2 Zoll Gedore
Artikel-Nr.:
     6C8MS-208890
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7717160
EAN/GTIN:
     4002805857212
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
gedore drehmomentschlüssel 1500-300...
Drehmoment-Schlüssel DREMOMETER, ohne Knarrenfuktion

Ausführung: Sehr hohe Genauigkeit und lange Lebensdauer, auch beim Einsatz von Verlängerungsrohren. Mit Drehmoment-Direktübertragung auf die Hebelmechanik. Eine Doppelskala dient zur Ablesung und zeigt sowohl Newtonmeter (N · m) sowie alle gängigen englischen oder US-Maß-Einheiten (lbf · in oder lbf · ft) an. Das Gehäuse ist aus einer hochfesten Aluminium-Legierung, alle beanspruchten Teile aus Stahl. Für den kontrollierten Rechtsanzug mit automatischer Kurzwegauslösung, mit akustischem und fühlbarem Signal.
Lieferung inkl. Prüfzertifikat DIN EN ISO 6789 und zweisprachiger Bedienungsanleitung, bis Bestell-Nr. 6234 0026 in Kunststoffbox, ab Bestell-Nr. 6234 0027 in Kartonage.

Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche.

Weitere Informationen:
Anfang Hauptskala (metrisch):
1500 Nm
Ende Hauptskala (metrisch):
3000 Nm
Teilung Hauptskala (metrisch):
50 Nm
Antriebsgröße:
37257 Zoll
Gesamtlänge:
1037 mm
Gesamtlänge inkl. Aufsteckrohr:
2454 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
7717160
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 1/2 zoll, 62340050, Aufsteckknarre, Drehmoment, Drehmomentschraubendreher, Drehmomentwerkzeug, Drehmomentwerkzeuge, Gedore, Handwerkzeug, QR4027548, Schraubwerkzeug, Schraubwerkzeuge, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.712,73*
€ 1.801,99*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.703,97*
€ 1.802,18*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.715,82*
€ 1.802,19*
Lager 6C8MS
3
Frei Haus
ab € 1.732,90*
€ 1.819,87*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.743,74*
€ 1.840,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.819,87*
€ 2.165,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.796,39*
€ 2.137,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.754,66*
€ 2.088,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.732,90*
€ 2.062,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
754-00
ab € 55,80*
Zubehör
Gedore
754-01
ab € 60,42*
Zubehör
Gedore
754-02
ab € 73,47*
Zubehör
Gedore
754-04
ab € 107,51*
Zubehör
Gedore
754-06
ab € 286,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.