Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

754-00 Aufsteckknarre 1/4" rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-7680490
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     754-00
EAN/GTIN:
     4002805754009
Suchbegriffe:
Aufsteckknarren
gedore aufsteckknarre 1/4"
gedore aufsteckknarre
aufsteckknarre 1/4"
Einsatz: In Kombination mit dem DREMOMETER zum kontrollierten Schraubenanzug, Ausführung: Feingängige, robuste Aufsteckknarren, Mit 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" Vierkantantrieb, Modelle für Rechtsgang (No. 754-00 bis -06), Modelle für Linksgang (No. 754-11 bis -16), Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl, Lieferumfang: Aufsteckknarre, Einzeln, im Polybeutel, *Max. Dauerbelastbarkeit Verbindungsvierkant gem. DIN EN ISO 6789:2003 bzw. max. Belastung der Aufnahme
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfhöhe 1 [mm]:
20 mm
Kopf-Ø 1 [mm]:
24 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,054 kg
Norm:
DIN EN ISO 6789
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rückschwenkwinkel:
18 Grad
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
6,3 mm
Verwendung/Einsatz:
MINI, AM
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1/4 Zoll
Antriebsvierkant [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/4 Zoll
Ausführung:
Rechtsgang
Dauerbelastbarkeit:
1/4" = 30 N·m
Gesamtbreite [mm]:
24 mm
Gesamthöhe [mm]:
29 mm
Weitere Suchbegriffe: Aufsteckknarre (Drehmomentschlüssel), Umschaltknarre, Ratschen
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
754-01
ab € 60,41*
Ähnlich
Gedore
754-02
ab € 73,42*
Ähnlich
Gedore
754-04
ab € 107,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.