Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

754-06 Aufsteckknarre 1" rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-7680810
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     754-06
EAN/GTIN:
     4002805754061
Suchbegriffe:
Aufsteckknarren
gedore aufsteckknarre
aufsteckknarre 1"
Einsatz: In Kombination mit dem DREMOMETER zum kontrollierten Schraubenanzug, Ausführung: Feingängige, robuste Aufsteckknarren, Mit 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" Vierkantantrieb, Modelle für Rechtsgang (No. 754-00 bis -06), Modelle für Linksgang (No. 754-11 bis -16), Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl, Lieferumfang: Aufsteckknarre, Einzeln, im Polybeutel, *Max. Dauerbelastbarkeit Verbindungsvierkant gem. DIN EN ISO 6789:2003 bzw. max. Belastung der Aufnahme
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopfhöhe 1 [mm]:
62 mm
Kopf-Ø 1 [mm]:
73 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
1,8 kg
Norm:
DIN EN ISO 6789
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rückschwenkwinkel:
10 Grad
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
E / EK
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
25,0 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1 Zoll
Antriebsvierkant [metrisch]:
25 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1 Zoll
Ausführung:
Rechtsgang
Dauerbelastbarkeit:
1" = 2000 N·m
Gesamthöhe [mm]:
95 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Weitere Suchbegriffe: Aufsteckknarre (Drehmomentschlüssel), Umschaltknarre, Ratschen
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 286,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,77*
€ 379,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,01*
€ 372,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,04*
€ 360,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,48*
€ 355,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,91*
€ 341,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8581-01
ab € 1.208,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.