Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel DREMOMETER F 1500-3000Nm 1.1/2 Zoll Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehmomentschlüssel DREMOMETER F 1500-3000Nm 1.1/2 Zoll Gedore
Drehmomentschlüssel DREMOMETER F 1500-3000Nm 1.1/2 Zoll Gedore
Artikel-Nr.:
     4012-208890
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7717160
EAN/GTIN:
     4002805857212
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
gedore drehmomentschlüssel 1500-300...
Drehmoment-Schlüssel DREMOMETER, ohne Knarrenfuktion

Ausführung: Sehr hohe Genauigkeit und lange Lebensdauer, auch beim Einsatz von Verlängerungsrohren. Mit Drehmoment-Direktübertragung auf die Hebelmechanik. Eine Doppelskala dient zur Ablesung und zeigt sowohl Newtonmeter (N · m) sowie alle gängigen englischen oder US-Maß-Einheiten (lbf · in oder lbf · ft) an. Das Gehäuse ist aus einer hochfesten Aluminium-Legierung, alle beanspruchten Teile aus Stahl. Für den kontrollierten Rechtsanzug mit automatischer Kurzwegauslösung, mit akustischem und fühlbarem Signal.
Lieferung inkl. Prüfzertifikat DIN EN ISO 6789 und zweisprachiger Bedienungsanleitung, bis Bestell-Nr. 6234 0026 in Kunststoffbox, ab Bestell-Nr. 6234 0027 in Kartonage.

Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche.

Weitere Informationen:
Anfang Hauptskala (metrisch):
1500 Nm
Ende Hauptskala (metrisch):
3000 Nm
Teilung Hauptskala (metrisch):
50 Nm
Antriebsgröße:
37257 Zoll
Gesamtlänge:
1037 mm
Gesamtlänge inkl. Aufsteckrohr:
2454 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
7717160
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 1/2 zoll, 62340050, Aufsteckknarre, Drehmoment, Drehmomentschraubendreher, Drehmomentwerkzeug, Drehmomentwerkzeuge, Gedore, Handwerkzeug, QR4027548, Schraubwerkzeug, Schraubwerkzeuge, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.706,10*
€ 1.795,69*
Lager 4012
3
Frei Haus
ab € 1.703,81*
€ 1.795,88*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.714,75*
€ 1.795,89*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 1.736,22*
€ 1.813,54*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.754,77*
€ 1.834,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.795,88*
€ 2.137,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.783,27*
€ 2.122,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.742,05*
€ 2.073,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.719,13*
€ 2.045,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.703,81*
€ 2.027,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
754-00
ab € 55,66*
Zubehör
Gedore
754-01
ab € 60,39*
Zubehör
Gedore
754-02
ab € 73,42*
Zubehör
Gedore
754-04
ab € 107,94*
Zubehör
Gedore
754-06
ab € 286,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.