Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

754-02 Aufsteckknarre 1/2" rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-7680650
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     754-02
EAN/GTIN:
     4002805754023
Suchbegriffe:
Aufsteckknarren
gedore aufsteckknarre
aufsteckknarre 1/2"
Einsatz: In Kombination mit dem DREMOMETER zum kontrollierten Schraubenanzug, Ausführung: Feingängige, robuste Aufsteckknarren, Mit 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" Vierkantantrieb, Modelle für Rechtsgang (No. 754-00 bis -06), Modelle für Linksgang (No. 754-11 bis -16), Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl, Lieferumfang: Aufsteckknarre, Einzeln, im Polybeutel, *Max. Dauerbelastbarkeit Verbindungsvierkant gem. DIN EN ISO 6789:2003 bzw. max. Belastung der Aufnahme
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopfhöhe 1 [mm]:
36 mm
Kopf-Ø 1 [mm]:
46 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,35 kg
Norm:
DIN EN ISO 6789
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rückschwenkwinkel:
7,5 Grad
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
B, BC, C
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
12,5 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1/2 Zoll
Antriebsvierkant [metrisch]:
12,5 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/2 Zoll
Ausführung:
Rechtsgang
Dauerbelastbarkeit:
1/2" = 340 N·m
Gesamthöhe [mm]:
46 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Weitere Suchbegriffe: Aufsteckknarre (Drehmomentschlüssel), Umschaltknarre, Ratschen
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,03*
€ 104,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,64*
€ 101,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,19*
€ 97,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,93*
€ 93,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
754-00
ab € 55,80*
Ähnlich
Gedore
754-01
ab € 60,42*
Ähnlich
Gedore
754-04
ab € 107,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.