Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit- und Steckschlüssel-Set, 43-teilig, 25 mm, 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit- und Steckschlüssel-Set, 43-teilig, 25 mm, 75 mm
Bit- und Steckschlüssel-Set, 43-teilig, 25 mm, 75 mm
Bit- und Steckschlüssel-Set, 43-teilig, 25 mm, 75 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140669702
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607017164
EAN/GTIN:
     3165140669702
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz
Bit- und Steckschlüssel-Set, 43-teilig. Schrauberbit-Set mit Schnellwechseluniversalhalter sowie magnetischen Universalhalter. Steckschlüssel mit Dauermagnet für Sechskantschrauben 6 / 8 / 10 mm. Inhalt: PH1, PH2 (2x), PH3, PZ1, PZ2 (2x), PZ3, SL3, SL4, SL5, SL6, H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40, TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40, Länge: 25 mm, PH2, PZ2, SL6, T15, T20, T25, Länge: 75 mm. Inklusive Schnellwechseluniversalhalter sowie magnetischem Universalhalter.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.640 kg
Bruttogewicht:
0.645 kg
Produkttext, ZB grau:
43tlg. Schrauberbit-Set mit Schnellwechseluniversalhalter sowie magnetischem Universalhalter
SOL Date:
01.05.2012
Volumen:
0.002820 dm³
Abmessung Länge:
240 mm
Abmessung Breite:
235 mm
Abmessung Höhe:
50 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CN
Spezifikation:
PH1, PH2 (2x), PH3, PZ1, PZ2 (2x), PZ3, SL3, SL4, SL5, SL6 (2x), H3, H4, H5, H6, T10, T15 (2x), T20 (2x), T25 (2x), T27, T30, T40, TH10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30, TH40
Länge mm:
25 | 75 | 48-50
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
6
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,27*
€ 19,37*
7 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 16,82*
€ 20,05*
4 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 16,25*
€ 20,53*
2 Tage
28
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 16,22*
€ 20,65*
Lager 7
55
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 16,81*
€ 21,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 16,81* pro Satz)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06039B5009
ab € 76,50*
Sonstiges
Bosch
06039B5007
ab € 154,94*
Sonstiges
Bosch
06039B5005
ab € 129,22*
Sonstiges
Bosch
06039B5008
ab € 175,81*
Sonstiges
Bosch
06039B5006
ab € 147,90*
Sonstiges
Bosch
06039B3001
ab € 53,99*
Sonstiges
Bosch
06039B3000
ab € 59,64*
Sonstiges
Bosch
06039D3005
ab € 47,66*
Sonstiges
Bosch
06039D3006
ab € 67,41*
Sonstiges
Bosch
06039D3007
ab € 80,49*
Sonstiges
Bosch
06039D3008
ab € 82,63*
Sonstiges
Bosch
06039D8000
ab € 43,65*
Sonstiges
Bosch
06039D8006
ab € 81,48*
Sonstiges
Bosch
06039D8004
ab € 68,56*
Sonstiges
Bosch
06039D8002
ab € 76,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.