Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber EasyDrill 1200, 2 x Akku PBA 12V 1.5Ah, 34tlg. Zubehör-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch EasyDrill 1200 1500 RPM Ohne Schlüssel 940 g Grün
Bosch EasyDrill 1200 1500 RPM Ohne Schlüssel 940 g Grün
Bosch EasyDrill 1200 1500 RPM Ohne Schlüssel 940 g Grün
Bosch EasyDrill 1200 1500 RPM Ohne Schlüssel 940 g Grün
Artikel-Nr.:
     C4310-06039D3008
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06039D3008
EAN/GTIN:
     4053423226096
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Akku-Bohrschrauber EasyDrill 1200. Kraftvolle Präzision: kompakt, leicht und vielseitig. Kompakt und leicht mit kompromissloser Leistung. Vorwählbare Einstellungen für optimale Leistung und Geschwindigkeit bei jeder Anwendung. Eine integrierte LED-Arbeitsleuchte sorgt für die gute Ausleuchtung des Werkstücks. Ideal für kleine Bohrprojekte in Holz und Metall sowie zum Schrauben. Einhülsenbohrfutter für schnelle und komfortable Zubehörwechsel. POWER FOR ALL: Ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden Gerätesystem. 2 x Akku PBA 12V 1.5Ah. 34tlg. Zubehör-Set (AC Xline) (2 607 010 608). Ladegerät GAL 1210 CV. Tragekoffer
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 V
Akkukapazität:
1.5 Ah
Mit Ladegerät:
true
Gewicht mit Akkupack:
0.94 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 1/min | 400 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 1/min | 1500 1/min
Max. Drehmoment:
30.0 Nm | 30 Nm
Bohrfutter-Spannweite:
10 mm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
8 mm
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
8 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
20 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
20 mm
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall):
0.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schrauben):
0.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schrauben):
1.5 m/s²
Länge:
300 mm
Breite:
154 mm
Höhe:
270 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Kompatibler Akku:
12V POWER FOR ALL
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
400 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis:
1500 min-1
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang):
0 - 400 / 1500 min-1
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, von:
18 Nm
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, bis:
30 Nm
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall:
18 / 30 Nm
Drehmomentstufen (Anzahl):
20
Zusatzstufen:
1
Drehmomentstufen:
20 + 1
Bohrfutter:
10-mm-Schnellspannbohrfutter
Schrauben-Ø bis:
6 mm
Bohr-Ø in Stahl:
8 mm
Bohr-Ø in Holz:
20 mm
Maschinengewicht mit Akku:
0.94 kg
7.2 Volt:
nein
9.6 Volt:
nein
10.8 Volt:
nein
12 Volt:
ja
14.4 Volt:
nein
18 Volt:
nein
Lithium-Ionen Technologie:
ja
Bosch Electronic Cell Protection (ECP):
ja
Bosch Auto-Lock:
ja
2-Gang Getriebe:
ja
Anwendung: Schrauben / Bohren:
ja
Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren:
nein
Softgrip:
ja
Integrierte Arbeitsleuchte:
ja
Bosch Electronic:
ja
Rechts-/Links-Lauf:
ja
Ladezustandsanzeige:
nein
Drehrichtungsanzeige:
nein
Integrierter Akku:
nein
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
0.0 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
0.0 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
1.5 m/s²
Akkuspannung:
12.0 V
Akku-Empfehlung:
>= 1.5 Ah
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
300 x 154 x 270 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
300 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
154 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
270 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
300 x 154 x 270 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Kraftvolle Präzision: kompakt, leicht und vielseitig
TOP-Produktmerkmale:
Kompakt und leicht mit kompromissloser Leistung | Vorwählbare Einstellungen für optimale Leistung und Geschwindigkeit bei jeder Anwendung | Eine integrierte LED-Arbeitsleuchte sorgt für die gute Ausleuchtung des Werkstücks | Ideal für kleine Bohrprojekte in Holz und Metall sowie zum Schrauben | Einhülsenbohrfutter für schnelle und komfortable Zubehörwechsel | POWER FOR ALL: Ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden Gerätesystem
Usage level:
Easy
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Bohrschrauber
Titel:
Akku-Bohrschrauber EasyDrill 1200
Lieferumfang:
2 x Akku PBA 12V 1.5Ah | 34tlg. Zubehör-Set (AC Xline) (2 607 010 608) | Ladegerät GAL 1210 CV | Tragekoffer
SOL Date:
01.11.2019
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
2,5 kg
Nettogewicht:
0,8 kg
Volumen:
12,474 dm3
Abmessung Länge:
300 mm
Abmessung Breite:
154 mm
Abmessung Höhe:
270 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,57*
€ 123,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,25*
€ 122,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 102,22*
€ 121,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,54*
€ 112,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,49*
€ 105,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,44*
€ 98,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019442
ab € 6,35*
Zubehör
Bosch
2607019580
ab € 3,15*
Zubehör
Bosch
2607019503
ab € 4,55*
Zubehör
Bosch
2607019325
ab € 9,55*
Zubehör
Bosch
2607010608
ab € 8,20*
Zubehör
Bosch
2607010610
ab € 15,06*
Zubehör
Bosch
2607010611
ab € 13,90*
Zubehör
Bosch
2607019330
ab € 31,04*
Zubehör
Bosch
2607019331
ab € 31,12*
Zubehör
Bosch
2607019324
ab € 9,58*
Zubehör
Bosch
2607019600
ab € 12,81*
Zubehör
Bosch
2607019327
ab € 13,07*
Zubehör
Bosch
2607019329
ab € 18,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.